Motion
P2B-IP-203LE-DRY

DODGE
P2B-IP-203LE-DRY

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #07359116
No. Fabricante P2B-IP-203LE-DRY
Precio813.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-IP-203LE-DRY

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #07359116
No. Fabricante P2B-IP-203LE-DRY
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
Su precio$813.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.5600 a 6.9400 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.03 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    HD-200, TS-300

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    27000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Ninguna
  • Material
    073802
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    29000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-IP-203LE-DRY 073802