Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56HC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C13.77 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso53.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- DescripciónMotor de uso general, 2 y 1.50 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 208-230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, 56HC fotogramas, TEFC
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga0.87 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAL
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante191563.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720104057
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Tipo de ejeNEMA 56
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720104057
- Voltaje208-230/460 V
- Voltios a frecuencia208-230/460 a 60 Hz
- GarantíaGarantía de 3 años
Descripción general
- El exterior completamente de acero inoxidable promueve la resistencia al agua y a la corrosión química.
- Los cojinetes de doble sellado prolongan la vida útil del motor al combatir los primeros signos de fallo de los cojinetes.
- Los sellos del eje de salida de acero inoxidable protegen contra contaminantes externos.
- Los sistemas de aislamiento ofrecen una protección superior contra picos de tensión.