Motion
EL8320012.00

GROVE GEAR
EL8320012.00

Reductor de velocidad helicoidal-hipoide en ángulo recto - Serie EL, tipo de engranaje de gusano, individual, distancia central de 3.2500 pulg., 25:1 relación, 0.8750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.6250 pulg. de diámetro de salida, salida sólida
Artículo MI #07360223
No. Fabricante EL8320012.00
Precio4,795.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8320012.00

Reductor de velocidad helicoidal-hipoide en ángulo recto - Serie EL, tipo de engranaje de gusano, individual, distancia central de 3.2500 pulg., 25:1 relación, 0.8750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.6250 pulg. de diámetro de salida, salida sólida
Artículo MI #07360223
No. Fabricante EL8320012.00
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
Precio4,795.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    3.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 8.0000 in x (H) 6.9380 in x (W) 6.2500 in
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    47.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Gusano
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Caballos de entrada
    4.3730 CV
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    662959042076
  • Tipo de montaje
    Montaje en base
  • RPM de salida
    70 rpm
  • Par de salida
    3360
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2170 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    EL

Descripción general

Descripción del fabricante
ALUMINIO DERECHO SERIE EL-B832-25-R 800

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron