Motion
169-0033-001
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 4000 - Estándar, 393.8 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #07360953
No. Fabricante 169-0033-001
Precio2,309.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 4000 - Estándar, 393.8 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #07360953
No. Fabricante 169-0033-001
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
Precio2,309.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    7081 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    1/2–14 BSPP
  • Altura total
    4.28 pulg.
  • Longitud total
    11.37 pulg.
  • Ancho general
    4.28 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar, perno 4 ; diám. piloto 82.6 [3.25] 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 106.4 [4.19] Círculo de pernos.
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    Puertos rectos Thd G 1/2 BSP - Puertos finales
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Desplazamiento
    24.03 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    170 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    188 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • RPM máximas-Continuo
    155 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Tubo estándar británico
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
  • Configuración de puertos
    Puertos rectos Thd G 1/2 BSP - Puertos finales
  • Orientación del puerto
    Puertos finales
  • Tipo de sello
    Ninguna
  • Serie
    4000 - Estándar
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
169-0033-001 4KC MOTOR PINTADO EN NEGRO
  • Válvula de lanzadera con válvula de alivio de contrapresión
  • Mayor capacidad de rodamiento que la serie 2000
  • Par de apriete de la serie 4000 .

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"