Motion
VTRY-7.50-R

PCI
VTRY-7.50-R

Rodillo de horquilla con ranura en V - 7.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.2500 pulg. de ancho, 2.2500 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #07361025
No. Fabricante VTRY-7.50-R
Price$1,670.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTRY-7.50-R

Rodillo de horquilla con ranura en V - 7.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.2500 pulg. de ancho, 2.2500 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #07361025
No. Fabricante VTRY-7.50-R
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
Price$1,670.07/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2.2500 pulg.
  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Diámetro de ranura
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.3750 pulg.
  • Point Diameter  
    6.0000 pulg.
  • Roller Diameter  
    7.5000 pulg.
  • Roller Width  
    3.2500 pulg.
  • Peso
    31.14 lb
  • Anchura al centro de ranura
    1.6900 pulg.

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    56200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    VTRY-R
  • UPC_NO
    841946133533

Descripción general

Descripción del fabricante
VTRY-7.50-R RODILLO DE SEGUIMIENTO
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo