Motion
6220C2P5

NTN
6220C2P5

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 34 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #07361419
No. Fabricante 6220C2P5
Precio1,089.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6220C2P5

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 34 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #07361419
No. Fabricante 6220C2P5
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
Su precio$1,089.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    34 mm
  • Peso
    6.812 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    6220C2P5
  • Descripción larga
    El 6220C2P5 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 100 mm con diámetro exterior de 180 mm para aplicaciones industriales de carga pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    6220C2P5
  • Número de Upc del fabricante
    4547359373110
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359373110

Descripción general

Descripción del fabricante
6220C2P5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos