Motion
SPM-27HTA

SEALMASTER
SPM-27HTA

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07362023
No. Fabricante SPM-27HTA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SPM-27HTA

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07362023
No. Fabricante SPM-27HTA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    3.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.8750 a 9.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Altura total
    6.2500 pulg.
  • Longitud total
    11.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Peso
    20.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Sellos Nomex • Grasa sintética de alta temperatura
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    52116 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    713509
  • Número de Upc del fabricante
    662461354506
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13971 lbf
  • Cojinete de repuesto
    3-27 HT
  • Tipo de sello
    Sello Nomex
  • Serie
    SPM
  • UPC_NO
    662461354506

Descripción general

Descripción del fabricante
SPM-27HTA BLOQUE DE ALMOHADA DE ALTA TEMPERATURA
  • Sellos Nomex
  • Grasa sintética de alta temperatura

También puede gustarle