Motion
MFTR-76

PCI
MFTR-76

Rodillo de oruga bridado - 76 mm de diámetro del rodillo, 50 mm de ancho del rodillo, 98 mm de diámetro de la brida, 0.5510 pulg. de grosor de la brida, uno bridado, sellado
Artículo MI #07362200
No. Fabricante MFTR-76
Precio275.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MFTR-76

Rodillo de oruga bridado - 76 mm de diámetro del rodillo, 50 mm de ancho del rodillo, 98 mm de diámetro de la brida, 0.5510 pulg. de grosor de la brida, uno bridado, sellado
Artículo MI #07362200
No. Fabricante MFTR-76
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
Precio275.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    98 mm
  • Brida Grosor  
    0.5510 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.4724 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9920 pulg.
  • Ancho general
    52 mm
  • Rodillo Diámetro  
    76 mm
  • Rodillo Ancho  
    50 mm
  • Poste Diámetro  
    30 mm
  • Poste Longitud  
    2.7360 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.5750 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M30 X 3.5
  • Peso
    4.774 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    17942 lbf
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    841946128621
  • RPM Máx.
    2490 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17942 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    MFTR
  • Capacidad de carga estática
    20000 lbf
  • Material del poste
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE RODILLO DE HORQUILLA MÉTRICA MFTR-76
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno