Motion
244 30/1 A WR 56C

HUB CITY INC
244 30/1 A WR 56C

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida doble, trama de 56C
Artículo MI #07363574
No. Fabricante 244 30/1 A WR 56C
Precio2,360.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
244 30/1 A WR 56C

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida doble, trama de 56C
Artículo MI #07363574
No. Fabricante 244 30/1 A WR 56C
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
Precio2,360.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    244
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32
  • Tamaño del reductor del fabricante
    244
  • RPM máximas de salida
    58.3 rpm
  • Par de salida máximo
    1258 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1400 lb;6227.51 N
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    12 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    10 pulg.
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=30/1|ESTILO=A|FS=56C
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.56 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.56 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-04681
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798900230
  • Potencia de entrada máxima
    1.560 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    6227.51 N, 1400 lb
  • Reducción
    Individual
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    W240PCX
  • Estilo
    A
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3303 pulg-lbs;373.189 Nm
  • UPC_NO
    662798900230

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-04681 244 30/1 A REDUCTOR WR 56C
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Sellos Viton®