Motion
ETP-E1-1/4

ZERO MAX
ETP-E1-1/4

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 1.2500 in ID, 39 mm OD
Artículo MI #07363934
No. Fabricante ETP-E1-1/4
Precio422.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-E1-1/4

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 1.2500 in ID, 39 mm OD
Artículo MI #07363934
No. Fabricante ETP-E1-1/4
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
Su precio$422.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    39 mm
  • Longitud total
    56 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10
  • Peso
    0.93 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Serie
    ETP-EXPRESS
  • Fuerza axial transmisible
    4946 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE ETP-E-1-1/4"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo