Motion
60SS  RIV 10FT ELITE

IWIS
60SS RIV 10FT ELITE

Cadena de rodillo - Serie de acero inoxidable, 60-1 SS / 3/4 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, Material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #07364283
No. Fabricante 60SS RIV 10FT ELITE
Precio74.65 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
60SS RIV 10FT ELITE

Cadena de rodillo - Serie de acero inoxidable, 60-1 SS / 3/4 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, Material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #07364283
No. Fabricante 60SS RIV 10FT ELITE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio74.65 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60-1 SS / 3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    18.10 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.40 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    5.96 mm
  • Longitud del pasador
    26.90 mm
  • Paso
    3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Ancho del rodillo
    12.57 mm
  • Peso
    10.23 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60-1 SS / 3/4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648017966
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648017966

Descripción general

Descripción del fabricante
60SS RIV 10FT ELITE
  • Las cadenas de acero inoxidable Elite están fabricadas con componentes 100 % de acero inoxidable fabricados con las tolerancias más estrictas de la industria para proporcionar el máximo desgaste posible para una cadena de acero inoxidable, al tiempo que obtienen los beneficios de la resistencia a la corrosión proporcionada por todos los componentes inoxidables.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good