Motion
266 30/1 R WR 143TC  1.250

HUB CITY INC
266 30/1 R WR 143TC 1.250

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida izquierda o derecha, marco de 143TC
Artículo MI #07364756
No. Fabricante 266 30/1 R WR 143TC 1.250
Precio3,478.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
266 30/1 R WR 143TC 1.250

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida izquierda o derecha, marco de 143TC
Artículo MI #07364756
No. Fabricante 266 30/1 R WR 143TC 1.250
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
Su precio$3,478.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    266
  • RPM máximas de salida
    58.3 rpm
  • Par de salida máximo
    1634 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    12 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    10 pulg.
  • Peso
    43.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    COCIENTE=30/1|ESTILO=R|FS=143TC|OD=4
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-07725
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798966212
  • Potencia de entrada máxima
    2.000 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda o derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    260PCX
  • Estilo
    R
  • UPC_NO
    662798966212

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-07725 266 30:1R TNC 143 1-1/4"
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Sellos Viton®