Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja202
- Distancia al centro2.00 pulg.
- Longitud5.0000 pulg., 127 mm
- Tamaño del reductor del fabricante202
- Par de salida máximo1085 pulg./lb;122.589 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1560 lbf
- Relación25:1
- Diámetro del ejeSalida 1 pulg.
- Longitud del ejeSalida 4.11 pulg.
- Peso34 lb, 15.422 kg
- Ancho2.8800 pulg., 73.15 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoEstándar
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerzaEntrada 1.5200 hp, salida 1.2100 hp
- Clasificación de potencia en servicio normalSalida 0.88 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entrada3-Piece acopladas
- Tipo de entrada3-Piece acopladas
- LubricaciónPAG, temperatura estándar
- Número de catálogo del fabricante202A25L56
- Potencia de entrada máxima1.5200 CV
- Salida1.2100 CV;0.902 kW
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaIzquierda (sólida A)
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida6939.226 N, 1560 lbf
- Tipo de pinturaEstándar
- Compatibilidad del productoMotor NEMA, estructura 56C
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- SerieTigear-2
- Kit de base estándar20BASE
- EstiloEntrada acoplada 3-Piece; salida de eje sólido
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de potencia térmica1.59 caballos de fuerza
- Clasificación de par (pulg.-lb)Salida 788 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- UPC_NO782475657575
- Kit de base en J vertical20JMOUNT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.