Motion
20A10R14SL500FH

DODGE
20A10R14SL500FH

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 2.00 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #07365424
No. Fabricante 20A10R14SL500FH
Precio2,738.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
20A10R14SL500FH

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 2.00 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #07365424
No. Fabricante 20A10R14SL500FH
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
Precio2,738.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • Longitud
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    20
  • Par de salida máximo
    1007 pulg./lb;113.776 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1560 lbf
  • Relación
    10:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 5 pulg.
  • Peso
    34 lb
  • Ancho
    2.8800 pulg., 73.15 mm

Detalles

  • Estuche incluido
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 3.1300 hp, salida 2.8000 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 2.01 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    20A10R14SL500FH
  • Potencia de entrada máxima
    3.1300 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje en brida
  • Salida
    2.8000 CV;2.088 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    20BASE
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece; salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3.25 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 725 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • Kit de base en J vertical
    20JMOUNT

Descripción general

Descripción del fabricante
20A10R14SL500FH REDUCTOR TIGEAR-2
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
Los clientes también compraron