Motion
SV3300-5W1U-02

SMC CORP OF AMERICA
SV3300-5W1U-02

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV3000
Artículo MI #07368683
No. Fabricante SV3300-5W1U-02
Precio168.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SV3300-5W1U-02

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV3000
Artículo MI #07368683
No. Fabricante SV3300-5W1U-02
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
Precio168.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.
  • Tamaños de puerto
    1/4 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Piloto
    Piloto interno
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SV
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Serie de válvulas
    SV3000

Descripción general

Descripción del fabricante
CENTRO CERRADO DE SV3300-5W1U-02 3 POSICIONES
  • Válvula única, tipo subplaca
  • Protección IP67
  • Fluido: aire
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good