Motion
GFHD111ND430

Global Filter
GFHD111ND430

Recipiente de filtro de líquido de cartucho único - 1 cartucho de 10 pulg., NPT hembra de 1 pulg., 304 SS, configuración final: DOE
Artículo MI #07369156
No. Fabricante GFHD111ND430
Price$434.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Global Filter
GFHD111ND430

Recipiente de filtro de líquido de cartucho único - 1 cartucho de 10 pulg., NPT hembra de 1 pulg., 304 SS, configuración final: DOE
Artículo MI #07369156
No. Fabricante GFHD111ND430
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
Su precio$434.55/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del cartucho
    10 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada/salida
    1 pulg.

Details

  • Descripción Palabra clave
    NPT hembra de 1 pulg.
  • Descripción Palabra clave 2
    1 x 10 pulg. Cartucho
  • Finalizar configuración
    DOE
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT hembra
  • Catálogo del fabricante
  • Número de cartuchos
    1
  • Presión nominal
    300 psi
  • Material del recipiente
    Acero inoxidable 304

Descripción general

Descripción del fabricante
GFHD111ND430 ALOJAMIENTO DEL FILTRO
  • El diseño DOE cuenta con una copa de asiento inferior accionada por resorte que permite una fácil instalación y un sellado positivo
  • La tuerca anular permite un fácil cambio (la clavija de la llave se incluye de serie, la llave inglesa es opcional)
  • Entrada y salida de 3/4 pulg. y 1 pulg. disponibles en NPT y BSPP para facilitar la instalación
  • El puerto de drenaje sucio NPT de 1/4 pulg. permite una evacuación completa antes del cambio
  • Se ofrece en configuraciones DOE, 222/FLAT o 226/FLAT
  • Cabezal fundido de alta resistencia con soporte de montaje
  • Sello de cierre doble (estándar EPDM)
  • Diseño de puerto en línea

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo