Motion
N.o 930-AA 16OZ TUBO

Lubriplate Lubricants Co
NO. 930-AA 16OZ TUB

Grasa multiusos serie 930 - Composición de grasa a base de petróleo, espesada en bentonía, grado 1 NLGI, tamaño 14 oz, recipiente para bañera, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de 0 a +370 °F
Artículo MI #07369190
No. Fabricante NO. 930-AA 16OZ TUB
Precio28.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 930-AA 16OZ TUB

Grasa multiusos serie 930 - Composición de grasa a base de petróleo, espesada en bentonía, grado 1 NLGI, tamaño 14 oz, recipiente para bañera, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de 0 a +370 °F
Artículo MI #07369190
No. Fabricante NO. 930-AA 16OZ TUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    1
  • Altura total
    5.75 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Aplicación
    Dispositivos de dispensación automática de grasa
  • Tipo de base
    Agente gelificante
  • Certificación
    ISO
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada en bentonía
  • Tipo de contenedor
    Bañera
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215709618
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    370 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    12
  • Serie
    930
  • Rango de temperatura
    0 a +370 °F
  • UPC_NO
    089215709618
  • Viscosidad
    135
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA L0096-004 N.O 930-AA 16OZ CUBA
  • Alta resistencia de la película
  • Resistencia excepcional al agua
  • Tipo sin fusión