Motion
K12X18X12-TV/0-7

INA (Schaeffler)
K12X18X12-TV/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 12 mm, 18 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #07369471
No. Fabricante K12X18X12-TV/0-7
Precio17.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
K12X18X12-TV/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 12 mm, 18 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #07369471
No. Fabricante K12X18X12-TV/0-7
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
Precio17.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    18 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.212 oz

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El conjunto de caja de rodillo de aguja K12X18X12-TV/0-7 tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 18 mm, un ancho general de 12 mm y pesa 0.212 oz, lo que lo hace adecuado para sistemas compactos de carga radial más alta.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K12X18X12-TV/0-7
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K12X18X12-TV/0-7

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo