Motion
NK17/20-XL
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 25 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #07369485
No. Fabricante NK17/20-XL
Precio48.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 25 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #07369485
No. Fabricante NK17/20-XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    25 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.066 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK17/20-XL tiene un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 25 mm, un ancho general de 20 mm y pesa 0.066 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de carga radial moderada.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NK17/20-XL
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    22600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17100 N
  • Capacidad de carga estática radial
    20400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NK17/20XL COJINETES DE AGUJA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo