Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Longitud del cable conductorMDPC - (longitud del cable de 1.0 m, conector de M12-4 pines)
- Accidente cerebrovascular40 mm
Detalles
- Cambio automáticoM9PWV - Estado sólido, indicación de 2 colores, PNP de 3 hilos, vertical
- Tipo de cilindro compactoVarilla no giratoria
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- Cilindro compacto no giratorio de doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 63 )
- Capacidad de interruptor automático