Motion
27187  S1102SGAF PROTECTOR ANTINIEBLA CON LENTE GRIS VIDRIO DE SEGURIDAD, AZUL Y NEGRO F

3M
27187 S1102SGAF SAFETY GLASS GREY LENS SCOTCHGUARD ANTIFOG,BLUE AND BLACK F

Gafas de seguridad 3M™ Solus 1000-Series S1102SGAF, Negro/Azul, Gris Scotchgard
Artículo MI #07371129
No. Fabricante 27187 S1102SGAF SAFETY GLASS GREY LENS SCOTCHGUARD ANTIFOG,BLUE AND BLACK F
Precio19.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27187 S1102SGAF SAFETY GLASS GREY LENS SCOTCHGUARD ANTIFOG,BLUE AND BLACK F

Gafas de seguridad 3M™ Solus 1000-Series S1102SGAF, Negro/Azul, Gris Scotchgard
Artículo MI #07371129
No. Fabricante 27187 S1102SGAF SAFETY GLASS GREY LENS SCOTCHGUARD ANTIFOG,BLUE AND BLACK F
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
Su precio$19.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.652 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho; Lentes con recubrimiento duro
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3-2007
  • Características de comodidad
    Puente de nariz suave
  • Color del marco
    Negro
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Premium
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Gris
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    S1102SGAF
  • Número de Upc del fabricante
    50051131271871
  • Serie
    1000
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    50051131271871
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
LENTE GRIS DE VIDRIO DE SEGURIDAD 27187 S1102SGAF
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M™ El recubrimiento antivaho protector Scotchgard 101 tiene un ingrediente activo que se une a las lentes para ayudar a mantenerlas limpias durante más tiempo que los recubrimientos normales, según 3M pruebas internas
  • Junta de espuma extraíble y ventilada para ayudar a reducir la exposición ocular (opcional)
  • Puente nasal suave y patillas acolchadas para mayor comodidad
  • El revestimiento puede desinfectarse con lejía diluida o toallitas con alcohol sin perder su rendimiento antivaho. Lavar con agua y jabón se considera una práctica recomendada y puede aumentar la duración del recubrimiento.
  • Disponible en colores atrevidos y modernos para un estilo personalizado.
  • La lente de policarbonato absorbe el 99.9 % de los rayos UV
  • Cumple con el requisito de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos