Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal de la tubería1/2 pulg.
- Diámetro exterior2.125 pulg.
- Grosor general0.125 pulg.
- Grosor0.125 pulg.
Detalles
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.5 Clase 300
- Junta estándarASME B16.21
- Código de armonización7326901000
- Número de Upc del fabricante191074172523
- Temperatura máxima454 °F
- Temperatura mínima-240 °F
- Clase de presión300 psi
- Presión máx. (bar)70 bar
- Presión máx. (PSI)1000 psi
- Estilo603
Descripción general
- Se adapta a una amplia variedad de temperaturas
- Sella eficazmente durante el ciclo térmico
- Seguro contra incendios (pruebas de incendios de API soportadas)
- Resistente a productos químicos.Larga vida útil