Especificaciones
Dimensions
- Tamaรฑo nominal de la tuberรญa20 pulg.
- Diรกmetro exterior25.750 pulg.
- Grosor general0.125 pulg.
- Grosor0.125 pulg.
Details
- Clase de presiรณn de estรกndares de bridaASME B16.5 Clase 300, MSS SP-44 Clase 300, AWWA C207 Clase F
- Junta estรกndarASME B16.21
- Cรณdigo de armonizaciรณn7326901000
- Nรบmero de Upc del fabricante191074172493
- Temperatura mรกxima454 ยฐF
- Temperatura mรญnima-240 ยฐF
- Clase de presiรณn300 psi
- Presiรณn mรกx. (bar)70 bar
- Presiรณn mรกx. (PSI)1000 psi
- Estilo603
Descripciรณn general
- Se adapta a una amplia variedad de temperaturas
- Sella eficazmente durante el ciclo tรฉrmico
- Seguro contra incendios (pruebas de incendios de API soportadas)
- Resistente a productos quรญmicos.Larga vida รบtil