Motion
P020FA10100
Junta corrugada GRAPHONIC® - Estilo 603 , 2.625 pulg. OD, 0.125 pulg. Grosor, Junta anular, 1 pulg. Tamaño de tubo
Artículo MI #07371743
No. Fabricante P020FA10100
Precio3.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta corrugada GRAPHONIC® - Estilo 603 , 2.625 pulg. OD, 0.125 pulg. Grosor, Junta anular, 1 pulg. Tamaño de tubo
Artículo MI #07371743
No. Fabricante P020FA10100
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
Su precio$3.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal de la tubería
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.625 pulg.
  • Grosor general
    0.125 pulg.
  • Grosor
    0.125 pulg.

Detalles

  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 150
  • Junta estándar
    ASME B16.21
  • Tipo de junta
    Anillo
  • Código de armonización
    7326901000
  • Número de Upc del fabricante
    191074235174
  • Temperatura máxima
    454 °F
  • Temperatura mínima
    -240 °F
  • Clase de presión
    150 psi
  • Presión máx. (bar)
    70 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1000 psi
  • Estilo
    603
  • UPC_NO
    191074235174

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO NUEVO DE 603 1" 150# 1/8" 316SS
  • Se adapta a una amplia variedad de temperaturas
  • Sella eficazmente durante el ciclo térmico
  • Seguro contra incendios (pruebas de incendios de API soportadas)
  • Resistente a productos químicos.Larga vida útil

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle