Motion
P020FA20400
Junta corrugada GRAPHONIC® - Estilo 603 , 7.125 in OD, 0.125 in Grosor, Junta anular, 4 in Tamaño de tubo
Artículo MI #07371768
No. Fabricante P020FA20400
Precio13.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta corrugada GRAPHONIC® - Estilo 603 , 7.125 in OD, 0.125 in Grosor, Junta anular, 4 in Tamaño de tubo
Artículo MI #07371768
No. Fabricante P020FA20400
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
Precio13.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal de la tubería
    4 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.125 pulg.
  • Grosor general
    0.125 pulg.
  • Grosor
    0.125 pulg.

Detalles

  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 300, AWWA C207 Clase F
  • Junta estándar
    ASME B16.21
  • Tipo de junta
    Anillo
  • Código de armonización
    7326901000
  • Número de Upc del fabricante
    191074198127
  • Temperatura máxima
    454 °F
  • Temperatura mínima
    -240 °F
  • Clase de presión
    300 psi
  • Presión máx. (bar)
    70 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1000 psi
  • Estilo
    603
  • UPC_NO
    191074198127

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO NUEVO 1/8 316SS GRAFÓNICO 300# DE 603 4"
  • Se adapta a una amplia variedad de temperaturas
  • Sella eficazmente durante el ciclo térmico
  • Seguro contra incendios (pruebas de incendios de API soportadas)
  • Resistente a productos químicos.Larga vida útil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo