Especificaciones
Dimensions
- Tamaño nominal de la tubería6 pulg.
- Diámetro exterior9.875 pulg.
- Grosor general0.125 pulg.
- Grosor0.125 pulg.
Details
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.5 Clase 300, AWWA C207 Clase F
- Junta estándarASME B16.21
- Tipo de juntaAnillo
- Código de armonización7326901000
- Número de Upc del fabricante191074161367
- Temperatura máxima454 °F
- Temperatura mínima-240 °F
- Clase de presión300 psi
- Presión máx. (bar)70 bar
- Presión máx. (PSI)1000 psi
- Estilo603
- UPC_NO191074161367
Descripción general
Descripción del fabricante
ANILLO NUEVO 1/8 316SS GRAFÓNICO 300# DE 603 6"
- Se adapta a una amplia variedad de temperaturas
- Sella eficazmente durante el ciclo térmico
- Seguro contra incendios (pruebas de incendios de API soportadas)
- Resistente a productos químicos.Larga vida útil