Motion
P020FB20050
Junta corrugada GRAPHONIC® - Estilo 603 , 2.125 in OD, 0.063 in Grosor, Junta anular, Tamaño de tubo de 15 mm
Artículo MI #07371798
No. Fabricante P020FB20050
Precio1.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta corrugada GRAPHONIC® - Estilo 603 , 2.125 in OD, 0.063 in Grosor, Junta anular, Tamaño de tubo de 15 mm
Artículo MI #07371798
No. Fabricante P020FB20050
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
Su precio$1.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal de la tubería
    15 mm
  • Diámetro exterior
    2.125 pulg.
  • Grosor general
    0.063 pulg.
  • Grosor
    0.063 pulg.

Detalles

  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 300
  • Junta estándar
    ASME B16.21
  • Tipo de junta
    Anillo
  • Código de armonización
    7326901000
  • Número de Upc del fabricante
    191074173766
  • Temperatura máxima
    454 °F
  • Temperatura mínima
    -240 °F
  • Clase de presión
    300 psi
  • Presión máx. (bar)
    70 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1000 psi
  • Estilo
    603
  • UPC_NO
    191074173766

Descripción general

Descripción del fabricante
603 1/2" 300# ANILLO NUEVO 1/16 316SS
  • Se adapta a una amplia variedad de temperaturas
  • Sella eficazmente durante el ciclo térmico
  • Seguro contra incendios (pruebas de incendios de API soportadas)
  • Resistente a productos químicos.Larga vida útil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo