Motion
AFWK 20 YTH

SKF
FYWK 20 YTH

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 20 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Contacto, Sello múltiple
Artículo MI #07372012
No. Fabricante FYWK 20 YTH
Precio437.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYWK 20 YTH

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 20 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Contacto, Sello múltiple
Artículo MI #07372012
No. Fabricante FYWK 20 YTH
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
Precio437.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.5000 pulg., 63.50 mm
  • Tamaño del perno
    0.3937 pulg.;10 mm
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.1811 pulg.;30 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2205 pulg., 31 mm
  • Longitud total
    3.3858 pulg., 86 mm
  • Ancho general
    1.2205 pulg., 31 mm
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Recubrimiento
    Sin
  • Descripción
    Unidad de cojinete de bolas con brida cuadrada con bloqueo de tornillo de fijación y anillo interior extendido, carcasa de compuesto, línea de alimentación SKF $
  • Capacidad de carga dinámica
    2428 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Con bridas
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Contacto, múltiple
  • Serie
    FYWK
  • Capacidad de carga estática
    1472 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
FYWK 20 YTH BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs