Motion
VSS8-4-FG-S-3VZBR

SMC
VSS8-4-FG-S-3VZBR

VÁLVULA, ISO
Artículo MI #07372217
No. Fabricante VSS8-4-FG-S-3VZBR
Precio105.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VSS8-4-FG-S-3VZBR

VÁLVULA, ISO
Artículo MI #07372217
No. Fabricante VSS8-4-FG-S-3VZBR
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
Precio105.80 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1 Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VSS
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VSS8-4-FG-S-3VZBR VÁLVULA. AIRE - AIRE.
  • VSR/S8-4 (tamaño 01) cumple la norma ISO 15407-2
  • Acomoda el envolvente IP65
  • Gran capacidad: caudal 1000L/min (ANR); tamaño de accionamiento del cilindro ø100
  • Peso ligero (posición 3 ): 0.26kg

También puede gustarle