Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia3.2500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L) 8.0000 in x (H) 6.9380 in x (W) 6.2500 in
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación5:1
- Factor de servicio1.00
- Peso75.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoGusano
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada11.9200 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante690310045800
- Tipo de montajeMontaje en base
- RPM de salida350 rpm
- Par de salida2033
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida2275 lb
- ReducciónIndividual
- SerieGRG