Motion
TU0604BR1-500

SMC CORP OF AMERICA
TU0604BR1-500

Tubos de poliuretano - Aire/agua, 4 mm, 0.156 pulg. D.I., 6 mm, 0.236 pulg. D.E., 500 m Longitud
Artículo MI #07372830
No. Fabricante TU0604BR1-500
Precio550.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
TU0604BR1-500

Tubos de poliuretano - Aire/agua, 4 mm, 0.156 pulg. D.I., 6 mm, 0.236 pulg. D.E., 500 m Longitud
Artículo MI #07372830
No. Fabricante TU0604BR1-500
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
Precio550.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    500 m
  • Diámetro interior del tubo
    0.156 pulg., 4 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.236 pulg., 6 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Marrón (sólido)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa A 95
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TU0604BR1-500 TUBOS DE POLIURETANO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good