Motion
WS81106

NTN
WS81106

Arandela de anillo interior - 30 mm D.I., 47 mm D.E., 3 mm Ancho
Artículo MI #07373388
No. Fabricante WS81106
Precio36.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
WS81106

Arandela de anillo interior - 30 mm D.I., 47 mm D.E., 3 mm Ancho
Artículo MI #07373388
No. Fabricante WS81106
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
Precio36.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1811 pulg.
  • Radio de filete
    0.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.8504 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1181 pulg.
  • Peso
    0.055 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359245660
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • UPC_NO
    4547359245660

Descripción general

Descripción del fabricante
WS81106 ARANDELA DE EMPUJE