Motion
HK 1012 RS

SKF
HK 1012 RS

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 14 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #07373527
No. Fabricante HK 1012 RS
Precio15.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HK 1012 RS

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 14 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #07373527
No. Fabricante HK 1012 RS
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
Precio15.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    14 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.009 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja HK 1012 RS tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 14 mm, un ancho general de 12 mm y un peso de 0.009 lb, lo que lo hace ideal para uso industrial.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    964 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1191 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
HK1012-RS AGUJA DE COPA EXTRAÍDA BRG