Motion
BNW283010
Cojinete de manguito BNW compuesto de PTFE (plano): 1.7500 pulg. de D.I., 1.8750 pulg. de D.E., 1.2500 pulg. de longitud, material compuesto de PTFE
Artículo MI #07373811
No. Fabricante BNW283010
Precio13.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito BNW compuesto de PTFE (plano): 1.7500 pulg. de D.I., 1.8750 pulg. de D.E., 1.2500 pulg. de longitud, material compuesto de PTFE
Artículo MI #07373811
No. Fabricante BNW283010
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
Precio13.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Diámetro interior
    1.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Compuesto PTFE
  • Material del casquillo
    PTFE
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -212 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • UPC_NO
    717905208256

Descripción general

Descripción del fabricante
BNW283010 1-3/4 X 1-7/8 X 1-1/4 BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo