Motion
27184  SOLUS(TM), 1000-SERIES, S1203SGAF, VERDE/NEGRO, ESCOCÉS ÁMBAR

3M
27184 SOLUS(TM), 1000-SERIES, S1203SGAF, GREEN/BLACK, AMBER SCOTCHGAR

Gafas de Seguridad 3M™ Solus 1000-Series S1203SGAF, Verde/Negro, Amber Scotchgard-Lente Antivaho
Artículo MI #07374099
No. Fabricante 27184 SOLUS(TM), 1000-SERIES, S1203SGAF, GREEN/BLACK, AMBER SCOTCHGAR
Precio21.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27184 SOLUS(TM), 1000-SERIES, S1203SGAF, GREEN/BLACK, AMBER SCOTCHGAR

Gafas de Seguridad 3M™ Solus 1000-Series S1203SGAF, Verde/Negro, Amber Scotchgard-Lente Antivaho
Artículo MI #07374099
No. Fabricante 27184 SOLUS(TM), 1000-SERIES, S1203SGAF, GREEN/BLACK, AMBER SCOTCHGAR
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
Su precio$21.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal en oz
  • Peso
    1.652 lb

Detalles

  • Características de comodidad
    Junta removible con revestimiento de espuma opcional
  • Color del marco
    Negro/verde
  • Estilo de marco
    Medio marco
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Premium
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Ámbar
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    S1203SGAF
  • Número de Upc del fabricante
    50051131271840
  • Serie
    Gafas protectoras premium
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z87.1
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    50051131271840
  • Protección UV
    99.99 % UVA/UVB

Descripción general

Descripción del fabricante
27184 SOLUS (TM), 1000-SERIES
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.3M™ El recubrimiento antivaho protector Scotchgard racista resiste el empañamiento durante más tiempo que los recubrimientos antivaho tradicionales a través de hasta 25 lavados con agua* y ayuda a proporcionar resistencia a los arañazos en entornos de trabajo difíciles. *Basado en 3M pruebas internas por método de EN168 pruebas en comparación con los recubrimientos antivaho tradicionales; diseño configurable con opciones de junta, correa o varilla desmontables; estilo contemporáneo con patillas acolchadas y puente nasal suave para mayor comodidad; U6 lentes de policarbonato con clasificación 103 absorben el 99.9 % de los rayos UVA, UVB y UVC entre 200 nm y 380 nm, cumple con los requisitos de protección contra impactos y rendimiento antivaho (X) de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020 .