Motion
P0303061005001
Junta para heridas en espiral Garlock FLEXSEAL® RWI para brida ASME B16.5 clase 150 de 5 pulgadas, bobinado de acero inoxidable 316L , relleno de PTFE, anillo exterior de acero al carbono, anillo interior de acero inoxidable 316L
Artículo MI #07375511
No. Fabricante P0303061005001
Precio42.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta para heridas en espiral Garlock FLEXSEAL® RWI para brida ASME B16.5 clase 150 de 5 pulgadas, bobinado de acero inoxidable 316L , relleno de PTFE, anillo exterior de acero al carbono, anillo interior de acero inoxidable 316L
Artículo MI #07375511
No. Fabricante P0303061005001
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
Precio42.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la junta comprimida
    0.125 pulg.
  • Diámetro interior
    5.190 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    5 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.75 pulg.
  • Grosor de la junta sin comprimir
    0.175 pulg.
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento y refinado de hidrocarburos, procesamiento petroquímico, procesamiento químico, generación de energía, industrias de pulpa y papel y petróleo y gas.
  • Color
    Plata con raya blanca
  • Construcción
    RWI
  • Material de relleno
    PTFE
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 150
  • Junta estándar
    ASME B16.20
  • Código de armonización
    7326901000
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable 316L
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Temperatura mínima
    -150 °F
  • Material del anillo exterior
    Acero al carbono
  • Brida de tubería estándar
    ASME B16.5
  • Clase de presión
    150 psi
  • Material del bobinado
    Acero inoxidable 316L

Descripción general

Descripción del fabricante
RWI - ASME - 5 NPS - 150# -
  • Duradero; fácil de instalar y retirar
  • Sella las presiones a las clasificaciones de brida, de acuerdo con ASME B16.5 y B16.47
  • Se adapta a temperaturas desde criogénicas hasta 2000°F /1093°C, dependiendo del metal y el relleno
  • El anillo guía simplifica el centrado del elemento de sellado en la cara de la brida
  • Las soluciones personalizadas se adaptan a una variedad de condiciones al combinar varios metales y materiales de relleno
  • Adecuado para bridas de cara elevada de hasta clase 2500#
  • Los anillos interiores se proporcionan de serie para ASME B16.20 a menos que el cliente especifique lo contrario
  • El anillo interior puede ayudar a proteger los elementos de sellado de la erosión causada por los medios abrasivos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo