Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la junta comprimida0.125 pulg.
- Diámetro interior23.75 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería24 pulg.
- Diámetro exterior28.25 pulg.
- Grosor de la junta sin comprimir0.175 pulg.
- Peso2.08 lb
Detalles
- AplicaciónProcesamiento y refinado de hidrocarburos, procesamiento petroquímico, procesamiento químico, generación de energía, industrias de pulpa y papel y petróleo y gas.
- ColorAmarillo con raya gris
- ConstrucciónRWI
- Material de rellenoGrafito flexible
- Junta estándarASME B16.20
- Código de armonización7326901000
- Material del anillo interiorAcero inoxidable 304
- Temperatura máxima850 °F
- Temperatura mínima-350 °F
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable 304
- Brida de tubería estándarASME B16.5
- Clase de presión150 psi
- Material del bobinadoAcero inoxidable 304
Descripción general
- Duradero; fácil de instalar y retirar
- Sella las presiones a las clasificaciones de brida, de acuerdo con ASME B16.5 y B16.47
- El anillo de centrado localiza con precisión la junta en la cara de la brida, proporciona resistencia radial adicional y actúa como limitador de compresión
- El enrollado en espiral (elemento de sellado) consiste en metal preformado y material de relleno blando
- El anillo interior puede ayudar a proteger los elementos de sellado de la erosión causada por los medios abrasivos