Motion
HG-502A-MC
Pistola térmica con cable, potencia nominal de 220 V
Artículo MI #07375640
No. Fabricante HG-502A-MC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola térmica con cable, potencia nominal de 220 V
Artículo MI #07375640
No. Fabricante HG-502A-MC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    6 pies
  • Altura total
    10.1 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    5.2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.75 lb

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Flujo de aire máximo
    23 cfm
  • Temperatura máxima
    750 °F
  • Clasificación de potencia
    220 V
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • Voltaje
    220 V

Descripción general

Descripción del fabricante
HG-502A-MC PISTOLA DE CALOR, 220V, INTERRUPTOR DE RESORTE
  • 220V Calidad profesional
  • Carcasa de aluminio fundido a presión para trabajos pesados
  • Uso múltiple
  • Interruptor de contacto momentáneo
  • Base antideslizante a base de caucho

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo