Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la batería2430
- Altura1.75 pulg.
- Tamaño de paquete de batería estándar1
- Ancho0.25 pulg.
Detalles
- Química de la bateríaLitio
- Tipo de bateríaBatería de botón
- Tensión de la batería3
- País de origenEE. UU.
- Características y beneficios• Batería para monedas de litio Energizer 2430 con embalaje a prueba de niños • Ofrece un rendimiento duradero y confiable en dispositivos especiales como monitores de frecuencia cardíaca, controles remotos, sistemas de entrada sin llave, monitores de glucosa, juguetes y juegos • Mantiene la energía durante hasta 10 años en almacenamiento, lo que garantiza que tenga baterías para monedas de litio listas cuando las necesite • Tamaño de la celda: 2430; IEC: CR2430; Tipo: Moneda de litio; Volt: 3 • Reemplazo para: L20, DL2430, LF12W y 5011LC • Estas baterías de litio pueden soportar un amplio rango de temperaturas, de -22º a 140º F
Descripción general
- Batería para monedas de litio Energizer 2430 con embalaje a prueba de niños
- Ofrece un rendimiento duradero y fiable en dispositivos especializados como monitores de frecuencia cardíaca, mandos a distancia, sistemas de entrada sin llave, monitores de glucosa, juguetes y juegos
- Mantiene la energía durante hasta 10 años en almacenamiento, lo que garantiza que tenga baterías de litio para monedas listas cuando las necesite
- Tamaño de la celda: 2430; IEC: CR2430; Tipo: moneda de litio; Voltaje: 3
- Reemplazo para: L20, DL2430, LF12W y 5011LC
- Estas baterías de litio pueden soportar un amplio rango de temperaturas, de -22º a 140º F