Motion
SHUSTER 80NP-1RIVX10

Shuster Corporation
SHUSTER 80NP-1RIVX10

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #07376429
No. Fabricante SHUSTER 80NP-1RIVX10
Precio20.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 80NP-1RIVX10

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #07376429
No. Fabricante SHUSTER 80NP-1RIVX10
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
Precio20.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.402 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.950 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.126 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    16075 lbf

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    120 / 10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
80 NIQUELADO RIV
  • Cadena de rodillo de hilera única niquelado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo