Motion
SHUSTER 120SS-1RIVX10

Shuster Corporation
SHUSTER 120SS-1RIVX10

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #07376431
No. Fabricante SHUSTER 120SS-1RIVX10
Precio187.09 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 120SS-1RIVX10

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #07376431
No. Fabricante SHUSTER 120SS-1RIVX10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio187.09 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.138 pulg.
  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.398 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.189 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    16300 lbf

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    80 / 10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
120-1 RIV SS
  • Cadena de rodillo de una hilera de acero inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo