Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.835 pulg.
- Anchura interior0.750 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.188 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.185 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.376 pulg.
- Diámetro del rodillo0.750 pulg.
- Resistencia a la tensión25350 lbf
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces96 / 10 pies
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaMáxima vida útil / Reducir el alargamiento inicial
- SerieX-Tend pesado
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606
Descripción general
- Cadena de rodillo de hilera única X-Tend