Motion
6205ZZ/L814QKM

NTN
6205ZZ/L814QKM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07376560
No. Fabricante 6205ZZ/L814QKM
Precio30.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6205ZZ/L814QKM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07376560
No. Fabricante 6205ZZ/L814QKM
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
Precio30.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6205ZZ/L814QKM BRG
  • Descripción larga
    El 6205ZZ/L814QKM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 25 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 52 mm para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6205ZZ/L814QKM
  • Número de Upc del fabricante
    4550253158455
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253158455

Descripción general

Descripción del fabricante
6205ZZ/L814QKM BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos