Especificaciones
Dimensiones
- Diámetros de los orificios1/8 pulg. - 11/8 pulg.
- Espesor máximo del material1/8 pulg.
- Diámetro máximo del orificio11/8 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio1/8 pulg.
- Número de tamaños de orificio13,12,10
- Longitud total7 pulg.
- Tamaño del mango1/4 pulg.,3/8 pulg.,3/8 pulg.
- Grosor del paso1/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteDerecha
- Recubrimiento de acabadoAlCrN
- Incluye3 bits
- MaterialM2AI
- Número de canales2
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoAutocentrado
- Tipo de orificio piloto o de arranque automáticoSe requiere orificio piloto
- Tipo de mango3-Flat
- Canal recto o en espiralEspiral
Descripción general
- Los 2 canales anchos eliminan la acumulación de virutas y la vibración
- Dura más
- Brocas con revestimiento de titanio MULTI-STEP
- Caja de plástico resistente