Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1 pulg.
- Peso26 lb
Detalles
- Escape de aire3/4 NPT
- Entrada de aire1/4 NPT
- Desplazamiento medio0.080 galones
- Material de la bolaPTFE
- Material de la sección centralPolipropileno
- Comprobar el material del asientoPolipropileno
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 1 pulg.
- Material del diafragmaPTFE
- Tipo de servicioContinuo
- Material de hardwareAcero inoxidable
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT
- Presión máxima100 psi
- Sólidos máx.1/4 en diám.
- Caudal máximo40 gpm
- Material de la junta tóricaPTFE
- PortadaCentro de aspiración trasero / Centro de descarga trasero
- Elevador de aspiraciónSeco - 15.00 pies, húmedo - 26.00 pies
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPinza no metálica
- Kit de reparación del extremo húmedoCWE-100-TTPT-P
- Materiales húmedosPolipropileno
Descripción general
Descripción del fabricante
C100-NPP-TTPT-G70 BOMBA