Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante326
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo2805 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación25:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío13-1/2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío14 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/4 pulg.
- Peso74.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRELACIÓN=25/1|ESTILO=L|FS=56C|OD=3
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-15146
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798972534
- Potencia de entrada máxima3.920 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie320PCX
- EstiloL
- UPC_NO662798972534
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®