Motion
MFM ON 75OI10A4.0/B7

HYDAC CORP
MFM ON 75OI10A4.0/B7

Filtro de alta presión en línea - Serie MFM, tamaño 75 , 10 micras, 20 gpm, máx. 4062 psid, presión de fisuración de derivación de 101.50 psi
Artículo MI #07380922
No. Fabricante MFM ON 75OI10A4.0/B7
Precio383.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
MFM ON 75OI10A4.0/B7

Filtro de alta presión en línea - Serie MFM, tamaño 75 , 10 micras, 20 gpm, máx. 4062 psid, presión de fisuración de derivación de 101.50 psi
Artículo MI #07380922
No. Fabricante MFM ON 75OI10A4.0/B7
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
Precio383.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    257 mm
  • Tamaño
    75

Detalles

  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4062 psid
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    NBR = Perbunan
  • Serie
    MFM
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    101.50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MFM ON 75OI10A4.0/B7

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"