Motion
120067-0231

MOLEX INC
120067-0231

8030P1A09M050 Conjunto de cables industriales de extremo único - Hembra 90° Microcambio (M12) a cable flexible, 3 polos, 22 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07381795
No. Fabricante 120067-0231
Precio80.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
120067-0231

8030P1A09M050 Conjunto de cables industriales de extremo único - Hembra 90° Microcambio (M12) a cable flexible, 3 polos, 22 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07381795
No. Fabricante 120067-0231
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
Precio80.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    4.57 mm, 0.180 pulg.
  • Longitud del cable
    5.00 m, 16.40 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    22 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200670231_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Amarillo
  • Conexión A
    Microcambio (M12) - Hembra 90°
  • Conexión B
    Coleta de cerdo
  • Tipo de juego de cables
    Extremo único
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Hembra 90° Micro-Change (M12) a cable flexible
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Individual
  • Indicador LED
    Para sensores PNP
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Material: junta tórica
    Fluoroelastómero
  • Cubierta de cable de material
    PVC
  • Cuerpo del conector de material
    PVC
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Latón niquelado
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro sobre níquel
  • Corriente máx.
    4.0 A
  • Voltaje máx.
    30 V
  • Número de postes
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 194 °F
  • Tipo de cable
    UL 2661

Descripción general

Descripción del fabricante
8030P1A09M050 CABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron