Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.6250 pulg.
- Diámetro interior0.6250 pulg.
- Outside Diameter1.0000 pulg.
- Overall Length1.5000 pulg.
- Peso0.217 lb
Details
- Material del cojineteBronce fundido
- Tipo de casquilloManga lisa
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 400 oF
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- UPC_NO717905303951
Descripción general
Descripción del fabricante
EB CB1016-12 ECO-BRZ BRG
- Los rodamientos sin plomo de bronce fundido para chorreado se mecanizan a partir de C87850 ECO BRONZE fundido continuo para una calidad y rendimiento superiores.
- El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado.
- Nuestros rodamientos ECO BRONZE han sido probados de forma independiente y han demostrado ser superiores a otros materiales sin plomo fundido.
- Nuestra línea de rodamientos EBCB estándar cuenta con más de 200 tamaños, que se venden en stock en Bunting Bearings y Authorized Distributors.
- Estos estándares proporcionan economía estándar para la mayoría de las aplicaciones.