Motion
22216EMW33C3

Timken
22216EMW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 33 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #07383544
No. Fabricante 22216EMW33C3
Precio589.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
22216EMW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 33 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #07383544
No. Fabricante 22216EMW33C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$589.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    1.2992 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Peso
    4.47 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    55100 lbf
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796220409
  • RPM máximas (grasa)
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    59200 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796220409

Descripción general

Descripción del fabricante
22216EMW33C3 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior